BLACK+DECKER Snake Light

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
TypeLampu Flexible
Voltage (V)3.6
Battery Capacity (AH)2.5
Settings3 Setting Cahaya
Lumens Capacity (lm)50-500
Duration of Continuous Use (hour)4.5-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black & Decker Snake Light untuk semua kebutuhan pencahayaan Anda. Baik berkemah, bekerja di meja Anda, atau menikmati momen yang membuat Anda tersenyum, Black+Decker Snake Light unik dan fleksibel, serta dapat diubah sesuai kebutuhan Anda.

Kelengkapan Aksesories : 1x unit Snake Light, 1x Kabel USB
Fitur
- Hingga 15 jam dengan cahaya besar
- Hingga 4,5 jam dengan cahaya kecil
- Pengisian daya USB yang nyaman dengan baterai yang dapat diisi ulang
- Tubuh ular yang fleksibel
- 2 in 1 lampu fleksibel
- Penggunaan serbaguna

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan