Philips Essential LEDtube T5 Mains (Lampu LED T5)

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp269.900
Spesifikasi
TypeT5
Input Frequency (Hz)50 to 60
EU RoHS compliantYes
Cap-BaseG5 [ G5]
Color Consistency<6
Beam Angle (Nom)160°
Color Rendering Index (Nom)83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)0.7
Nominal Lifetime (Nom)40000h
Power Factor (Nom)0.9
Starting Time (Nom)0.5s
Switching Cycle50000X
Warm Up Time to 60% Light (Nom)0.5s

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait