Safe+Save Eye Sling Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
MaterialHigh Tensile Forged or Welded Alloy Steel
Proof Tested2.5 Times of The Working Load Limited
Safety Factor4 Times of The Working Load Limited
StandardAccording to EN 1677
Surface FinishPower Coated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
25% stronger than G80 components
Use
Suitable for use with both Grade 100 and Grade 80 chain

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait