Future Star Table Saw

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Power (kW)3
Voltage (V)380
Electric Current (A)6.8
Frequency (Hz)50
Rotation Speed (rpm)2900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait