Koyo Abrasive Flap Disc R/R KF Wheel Series

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Outside Diameter (mm)350
Inner Diameter (mm)130
Width (mm)25
Bore Size (mm)25,4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan