Milliard Pump Hose (Selang Pompa / Selang Angin)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Size (inch)3/16 P
ColorRandom Color
ApplicationBicycle Pump
Length (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
Tulang Kuat
Memiliki rangka tulang yang kuat dikarenakan bahan premium grade dan murni tanpa campuran yang dipakai membuat produk tidak mudah terlipat, getas, rusak, retak, dll.

Tidak Mudah Terlipat
Memiliki bahan khusus yang di formulasikan agar tetap fleksibel namun tidak rapuh sehingga mudah terlipat dan terlilit

Tidak Getas
Memiliki bahan dengan kandungan khusus yang membuat permukaan terlindungi dari pengaruh cuaca dan suhu mengakibatkan fleksibilitas tetap terjaga

Tahan Lama
Dibuat dengan bahan berkualitas premium grade dengan mesin berteknologi dari Eropa yang menghasilkan produk dengan ketahanan penggunaan selama bertahun-tahun

Transparan
Memiliki bahan yang memberikan tingkat transparansi yang tinggi sehingga memudahkan melihat aliran air

Tahan Tekanan Tinggi
Terbuat dari bahan berkualitas premium grade yang membentuk lapisan-lapisan yang tahan tekanan tinggi pada dinding dalam maupun luar selang sehingga selang tidak pecah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait