Milliard Hose Super (Selang Air)

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp999.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Tolerance Weight (kg)±0.2
Length (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Superflex Hose, One layer metallic PVC hose for gardening and irrigation
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Metallic colour
- Anti UV protection
- Super flexible
- Extra thickness
- Weather-resistant
- Superiordurability
- Excellent stress-cracking resistance
Use
- Lawn and garden watering
- Light duty commercial and constructionuse
- Light duty washdown
- Irrigation foragriculture
- Plantation and farms

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait