Milliard Hose Dof (Selang Air)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp599.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Tolerance Weight (kg)±0.2
Length (m)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
- Lawn and garden watering - Light duty commercial and constructionuse - Light duty washdown - Irrigation foragriculture - Plantation andfarms

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait