BOSCH Micro Relay (Relai Otomotif)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
Pin4
Life Durability100000
Housing TypePlastic Housing
Temperature Range (°C)-40 to 100
Degree of Protection HousingIP5K4
Degree of Protection ConnectionIP20
Current (A)20
DiodeNo
Mounting BracketNo
ResistorNo
TypeNormal Open
Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan