Broco Stop Kontak Kabel Roll + Lampu Indikator (Kabel Rol)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Voltage (V)250
Current (A)Max 10
Range Power (W)1000-2300
Length (m)10
TypeNon Switch
Cable Size (mm²)3x1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan