HighPoint Monterey Public Chair Electroplate + Cushion (Kursi Tunggu)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
ColorBlack
Config4 Seater
Seat Width (cm)223
ArmrestChromed Metal
Chair BaseChromed Metal
Back RestElectroplate + Cushion
Chair TypeMonterey Public Chair or Waiting Chair With 3 Seater & 4 Seater
Dimensions (cm)63x172x75
MaterialChromed Metal Chair Base
Seat Depth (cm)63
Seat Height (cm)75
SeaterElectroplate + Cushion

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan