HighPoint Office Chair Executive Novara SLS Type (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Capacity (kg)300
ColorBlack
MaterialFull Genuine Leather Upholstery,
MechanismSpring Torsion Knee Tilt Mechanism
Back RestGenuine Leather Upholstery With Aluminium Chrome Frame
Chair BaseMetal Chrome
FeaturesFixed almunium Chrome Armrest, Spring Torsion Knee Tilt Mechanism, Aluminium Chrome Frame
Seat Depth (cm)47
Seat Height (cm)46-55
Seat Width (cm)51
SeaterGenuine Leather Upholstery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan