HighPoint Office Chair Castor Base Oregon ORE001 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Chair TypeTraining Chair
Seat Width (cm)58.5
ConfigCastor Base
ArmrestFixed PP Armrest
Back RestMesh Back Rest
Backrest Height (cm)36
Capacity (kg)150
Chair BaseFixed Metal Foot Base & Castor
MaterialSeater Fabric Upholstery, Back Rest Breathable Polyester Mesh
Seat Depth (cm)53.5
Seat Height (cm)47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait