HighPoint Office Chair Fargo Series Chrome Base (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
SeaterFabric Upholstery
Chair TypeOffice Chair Mid Back
Seat Width (cm)49
ConfigChrome Base
ArmrestFixed PP Armrest
Back RestBreathable Polyester Mesh
Backrest Height (cm)53
Capacity (kg)300
Chair BaseChrome
FeaturesFixed PP Armrest, Conventional Tilt Mechanism
Lumbar SupportAvailable
MaterialSeater Fabric Upholstery, Back Rest Breathable Polyester Mesh
MechanismConventional Tilt
Package Dimensions (cm)100x70x62
Seat Depth (cm)45
Seat Height (cm)41-51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan