HighPoint Office Chair Executive High Back (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorBlack
Seat Width (cm)49
Chair TypeHigh Back Chair
Back RestFull Fabric Upholstery
ArmrestFixed PP
Backrest Height (cm)63
Capacity (kg)300
Chair BasePP
FeaturesFull Fabric Upholstery, Conventional Tilt Mechanism
MaterialSeater Full Fabric Upholstery, Back Rest Full Fabric Upholstery
MechanismConventional Tilt
Package Dimensions (cm)1000x680x620
Seat Depth (cm)49
Seat Height (cm)44-49
SeaterFull Fabric Upholstery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan