AUX Portable Air Cooler (Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Cooling Capacity (BTU/hour)12000
Input Power (W)1340
RefrigerantR-290
Air Circulation (m³/hour)360
Dimensions Product (mm)476x710x385
Electric Current (A)6
Noise Level (dBa)64
Refrigerant Charged (gr)204
Voltage (V/Hz)220-240, 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Dapat mendinginkan ruangan sampai 22m2.
MUDAH DIGERAKKAN
- Dengan adanya 4 buah roda yang dapat berputar 360° sehingga memudahkan ac untuk dipindahkan tempat.
ATOMISASI AIR - Secara otomatis mengalirkan udara ke kondensor untuk menguapkan udara.
- Menggunakan freon R-290, AC portable ramah lingkungan dan mudah dipindahkan praktis cocok untuk ditempatkan di mana saja.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan