FK Lubricant Engine Oil European Formula Synthetic (Oli Mesin)
#Grup produk P109121525
Spesifikasi
| Size (L) | 1 |
|---|---|
| API | SN |
| Usage (km) | 10000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
90% Mobil Eropa Cocok Digunakan Untuk
Produsen Mobil Besar Eropa Menetapkan Spesifikasi Diluar Acea
Dan Api Untuk Memberikan Performa Terbaik Pada Mesin Mereka
Sendiri, Diantaranya Ditetapkan Oleh Mercedes - Benz,BMW, Volkswagen (Audi)
Dan Porsche,Empat Produsen Besar Eropa,
Disertifikasi Oleh 4 Produsen Besar Eropa
- Mercedes - Benz
- BMW
- Volkswagen (Audi)
- Porsche
Oli Mesin Bersertifikat Dari Produsen Mobil Eropa Untuk Memberikan
Perlindungan Yang Lebih Komprehensif Untuk Kendaraan Anda
Produsen Mobil Besar Eropa Menetapkan Spesifikasi Diluar Acea
Dan Api Untuk Memberikan Performa Terbaik Pada Mesin Mereka
Sendiri, Diantaranya Ditetapkan Oleh Mercedes - Benz,BMW, Volkswagen (Audi)
Dan Porsche,Empat Produsen Besar Eropa,
Disertifikasi Oleh 4 Produsen Besar Eropa
- Mercedes - Benz
- BMW
- Volkswagen (Audi)
- Porsche
Oli Mesin Bersertifikat Dari Produsen Mobil Eropa Untuk Memberikan
Perlindungan Yang Lebih Komprehensif Untuk Kendaraan Anda
Fitur
Tiga keunggulan utama untuk mobil eropa- Lulus dan telah melampaui sertifikasi
vlokswagen 504 00 / 507 00 yang paling ketat
dengan biaya 4,5 juta euro, dan setelah 36 tes yang ketat,
fk euro berhasil melampaui 17% dari sertifikasi VW 504 00 / 507 00
- Melindungi DPF dan TWC dengan formula low spaps terbaru
- Terbuat dari best oil grup 4 (poliolefin) terbaik, pao
Memiliki ketahanan terhadap oksidasi yang sangat baik,
lapisan oil yang tangguh ,volatilitas rendah , dll
Kegunaan
Mobil BensinProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/elP109121525-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
