Toptul Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Case Dimensions (WxDxH) (mm)300x230x53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CONTENTS :
- 34x Tap & Die M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1.0, M7x0.75, M7x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.25, M12x1.5, 1/8 NPT-27
- 1x Die Stock Handle 1inch / 25mm O.D.
- 1x Tap Wrench M3~M12
- 1x T-Type Tap Wrench M3~M6
- 1x Screw Pitch Gauge 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 27, 28
- 1x Slotted Screwdriver 0.6x3mm L=93mm
- 1x Blow Case W300xD230xH53mm
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan