Toptul Revolving Barrel Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Size (inch)9
Max. Standard Cartridge (ml)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 9inch Ladder Hook Steel Frame Caulking Gun
- Standard 300ml / 10oz. cartridge
- Easy load, revolving open barrel
- Hardened and zinc-coated piston round steel rod
- Durable die-cast aluminum alloy handle and trigger
- Quick release thumb lever
- Additional eyelet to attach to a safety strap
- Thrust Ratio: 13:1
- Ideal for Latex, Silicone, Adhesives, Sealant, Rubber Compound & Polyurethanes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan