Toptul Hand Riveter Industrial Lever (Tang Rivet)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Rivet Steering Capacity (mm)3.2, 4.0, 4.8, 6.4
Rivet Steering Capacity (inch)1/8, 5/32, 3/16, 1/4
Rivet MaterialSteel / Aluminium / Copper / Stainless Steel
Length (mm)450
Length (inch)17-1/2
MaterialAluminium body, steel tube with rubber handle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 4 interchangeable nosepieces
- Material: Aluminum body, steel tube with rubber handle
- Lever design reduces physical strength for all rivet sizes
- Extra long handle provides excellent leverage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan