Toptul Cutter Knife Utility Auto Reload (Pisau Cutter)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Blade Dimensions (WxL) (mm)18x100
Blade Thickness (mm)0.5
Overall Length (mm)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Automatically reloading snap-off blades
- Premium quality tool steel blade (SK2)
- Stainless steel blade guide
- Ergonomic bi-component ABS+TPR anti-slip plastic handle
- Blade lock knob
- 4-blade quick change cartridge
- Blade Dimension: (W)18mm x (L)100mm (0.5mm thick)
- Includes 4 blades

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan