Yasui Hydraulic Garage Jack

Sebelum PPN:
Rp63.999.900
Spesifikasi
Capacity (t)15
Minimum Lifting Range (mm)175
Maximum Lifting Range (mm)650
Hydraulic Lift (mm)475
Overall Length (mm)1745
Overall Height (mm)1420
Air Pressure (kg/cm²)8 - 10
ApplicableHeavy Vehicle
Compressor Power (W)3700
Dimension Body (LxWxH) (mm)1800x580x390
Lifting Time15 Ton Load 240Sec
Max. Frame Height (mm)230
Overall Width (mm)496

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan