Braun Toaster (Pemanggang Roti)
#Grup produk P109118594
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Power (W) | 900 |
| BPA Free Food Contact Parts | Yes |
| Removable Crumb Tray | Yes |
| Security Protection | 4-way |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pemanggang roti Sarapan 1 adalah yang Anda butuhkan untuk membuat roti panggang renyah favorit Anda. Pemanggang dua slot seri Breakfast 1 yang mudah digunakan memberi Anda fleksibilitas untuk memilih tingkat kecokelatan yang diinginkan. Baki remah yang dapat dilepas juga memudahkan untuk dibersihkan.
Menghangatkan atau memanggang roti gulung dan kue kering dengan mudah menggunakan alat praktis yang dapat dilepas ini.
Dengan 8 pengaturan berbeda, Anda dapat memilih tingkat kecokelatan yang diinginkan, apa pun jenis rotinya.
3 fungsi hebat, satu kenop yang mudah digunakan. Reheat, Defrost, dan Bun Warming dapat dikontrol melalui satu kenop yang mudah dijangkau.
Menghangatkan atau memanggang roti gulung dan kue kering dengan mudah menggunakan alat praktis yang dapat dilepas ini.
Dengan 8 pengaturan berbeda, Anda dapat memilih tingkat kecokelatan yang diinginkan, apa pun jenis rotinya.
3 fungsi hebat, satu kenop yang mudah digunakan. Reheat, Defrost, dan Bun Warming dapat dikontrol melalui satu kenop yang mudah dijangkau.
Fitur
- Pencairan: Ya- Batal: Ya
- Panaskan kembali: Ya
- Baki remah yang dapat dilepas: Ya
- Kontrol panas cerdas: Ya
- Sistem pemusatan otomatis roti: Ya
- Keamanan / perlindungan: 4 arah
- Pengaturan kecokelatan: 8
- Fungsi sandwich: Tidak
- Fungsi bagel: Tidak
- Lokasi panel kontrol: Samping
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/giP109118594-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
