Braun Food Steamer

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Cold StorageYes
BPA Free Food Contact PartsYes
Easy StorageYes
Dishwasher Safe PartsYes
Power (W)850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengukus Makanan IdentityCollection FS 5100 adalah alat canggih untuk menyiapkan makanan dengan cepat, mudah, dan sehat. Pengatur waktu yang mudah menjadikan ini kenyamanan memasak terbaik.

Setiap keranjang uap memiliki panci tetesnya sendiri untuk mencegah pencampuran rasa yang tidak diinginkan, memastikan makanan kukus yang lezat untuk Anda dan keluarga. Untuk produksi uap cepat hingga 45 detik.

Kukus makanan dalam jumlah besar atau bahkan seluruh makanan sekaligus dengan lembut. Keranjang universal transparan dengan mudah menampung beragam bahan: kaki ayam, ikan, kentang, asparagus - apa pun yang ingin Anda buat.

Keranjang bersarang yang baru memungkinkan penyimpanan yang ringkas dan hemat ruang.

Aksesoris Tambahan
Extra dark steaming bowl for colour intensive food: Yes
Separate rice steaming bowl 2l: Yes
2 Drip pans: Yes
2 Universal steaming bowls 3.1 l each: transparent
Egg rack: Yes
Feature
- Auto shut-off: Yes
- Powerful steam booster with automatic timer: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait