Videlab Vacutainer Tube EDTA (Tabung Sampel)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Size (ml)0.5
MaterialPlastic
Tube Height + Cap (mm)±45
Tube Cap Height (mm)10
Tube Thickness (mm)±0.8
Hole Diameter (mmp-1)7.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk Kondisi stok mohon bisa ditanyakan terlebih dahulu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan