Chesterton Goldend Seal Tape

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Size (mm)12.7
ColorLight Yellow
Thickness (mm)0.09
Length (m)13.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan