MKI Jepang HP Color Toner (Tinta Serbuk Printer)

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Size (g)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Toner Mitsubishi Kagaku Imaging. ASLI PRODUKSI JEPANG.
Serbuk Toner Chemical, hasil cetak tajam, solid dan mengkilap karena mengandung campuran WAX, melekat sempurna pada suhu rendah.
Karena diproduksi dengan proses kimiawi, partikel serbuk toner berbentuk bulat sempurna dan seragam bentuknya.
Lebih unggul dibandingkan toner Pulverized (Non Chemical) yang bentuk nya kasar seperti pecahan batu dengan ukuran berbeda-beda.

Petunjuk penyimpanan:
Simpan di tempat yang kering, hindari sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Kocok Toner 4-5 kali, agar lebih gampang di tuangkan.
Bila tidak habis dipakai, tutup rapat dengan lakban ataupun perekat lain, agar tidak bocor/kemasukan angin (lembab).
Kegunaan
Bisa digunakan pada type: - HP CLJ M252 M274 M277 CF400A 201A CF401A 201A CF402A 201A CF403A 201A - HP CLJ M377 M452 M477 CF410A 410A CF411A 410A CF412A 410A CF413A 410A - HP CLJ M552 M553 M577 CF360A 508A CF361A 508A CF362A 508A CF363A 508A - HP CLJ PRO M154 M180 M181 CF510A 204A CF511A 204A CF512A 204A CF513A 204A - HP CLJ M254 M280 M281 CF500A 202A CF501A 202A CF502A 202A CF503A 202A - HP CLJ M155 MFP M182 M183 W2310A 215A W2311A 215A W2312A 215A W2313A 215A - HP CLJ M255 MFP M282 M283 W2110A 206A W2111A 206A W2112A 206A W2113A 206A - HP CLJ M454 M479 W2040A 416A W2041A 416A W2042A 416A W2043A 416A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan