INDOCART Epson Printer Refill Ink (Tinta Printer)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Size (g)1000
Size (ml)1000
Suitable ManufacturerEPSON

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dye based

- Diproduksi dalam lingkungan pabrik yang bebas debu (clean room) dengan standart ISO.
- Tiga kali penyaringan ultra (nano partikel) untuk membersihkan tinta, menjamin tidak ada masalah penyumbatan pada nozzle.
- Print head lebih bersih, lebih awet dan tahan lama.
- Tidak mengandung bahan kimia berbahaya, tidak mencemari lingkungan.
- Formula tinta dengan asam lemah, tidak mengakibatkan korosi.
- 100% cocok dengan tinta asli
- Hasil cetak dengan saturasi warna tinggi, tinta cepat kering.
- Menghasilkan cetakan teks yang jelas dan warna yang hidup untuk cetakan gambar.
- Cocok untuk pencetakan cepat (high speed) dan berkelanjutan (continuous).
Kegunaan
Bisa digunakan pada type: T664-Epson L100 L110 L120 L200 L210 L220 L300 L310 L350 L355 L360 L385 L455 L550 L555 L565 L1300

Ulasan Produk