Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | Without Stand : 525x310x158; Maximum : 525x553.5x256.6; With Trays Up : 525x310x158 |
|---|---|
| Print Technology | HP Thermal Inkjet |
| Print Speed (ppm) | Black (ISO) Up to 8, Black (Draft, A4) Up to 19, Color (ISO) Up to 5, Colour (Draft, A4) Up to 15 |
| Input Capacity (sheet) | Up to 60sheets |
| Media Sizes Supported | A4; B5; A6; DL envelope |
| Acoustic Pressure Emissions (dB) | 47 |
| Borderless Printing (mm) | Yes, up to 210x297 (A4) |
| Cartridges and Printheads Color | 328 (Black), 588 (Tri-color) |
| Display | 7 segment + icon LCD |
| Duty Cycle-Monthly (page) | Up to 1000 |
| Input Voltage (V) | 100 to 240 AC (±10%), 50/60Hz (±3Hz). High voltage: 200 to 240 AC (±10%), 50/60Hz (±3Hz) |
| Media Sizes, Custom (mm) | 76.2x127 to 215x355 |
| Operating Humidity Range (%RH) | 15 to 80 (non-condensing) |
| Operating Temperature Range (°C) | 5 to 40 |
| Output Capacity (sheet) | Up to 25sheets |
| Print Languages | HP PCL 3 GUI |
| Storage Temperature Range (°C) | -40 to 60 |
| Vertical Alignment Accuracy (mm) | ±0.042 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
HP Ink Tank
Hasil cetak yang luar biasa dengan harga terjangkau.
Menghasilkan cetakan bervolume tinggi dengan berkualitas luar biasa dan biaya per halaman sangat rendah, menggunakan sistem tinta yang andal dan bebas tumpahan.
- Mencetak secara efisien dengan biaya per halaman rendah
- Kualitas tinta andal dengan sistem bebas tumpahan.
- Mudah dalam pengelolaan menggunakan monitor level tinta
Hasil cetak yang luar biasa dengan harga terjangkau.
Menghasilkan cetakan bervolume tinggi dengan berkualitas luar biasa dan biaya per halaman sangat rendah, menggunakan sistem tinta yang andal dan bebas tumpahan.
- Mencetak secara efisien dengan biaya per halaman rendah
- Kualitas tinta andal dengan sistem bebas tumpahan.
- Mudah dalam pengelolaan menggunakan monitor level tinta
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
- Engineered for high-volume printingPrint up to 8000 pages with a set of HP color bottles or up to 6000 pages with an HP black ink bottle.
- More pages for your money
Print high volumes at an extremely low cost-per-page with this high-capacity ink tank system.
- High-capacity ink tank system
Print thousands of pages with high-capacity ink tanks-simply add more ink when you're running low.
- Simple, spill-free refill
Easily refill your ink tank system with spill-free, resealable bottles.
- Exceptional HP quality
Count on darker, crisper text, time after time.
- Preserve your photos
Count on HP Original inks for photos that last up to 22 times longer.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
