MONDEA Welding Hose (Selang Las)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Inner Diameter (inch)1/4+3/8
Outer Diameter (inch)0.63+0.63
Max. Work Pressure (psi)200
Temperature (°C)-30 to 80
Safety Factor4:1
Tube MaterialNBR synthetic rubber compound
Cover MaterialRed & Blue weather & ozone resistant
Reinforcement MaterialHigh tensile synthetic yarn

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Pengelasan dan Pemotongan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan