Resiltools Banding tools

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Max. Plate Width (mm)19
Overall Length (cm)31
Swivel Handle Length (cm)21
Width (mm)2.5
MaterialPU + Baja
Durability of Goods15 Tahun

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pusing alat untuk memasang Plat strapping?
Kegunaan
Alat ini di gunakan untuk memasang plat strapping pada tiang listrik, peti barang, atau untuk packing barang-barang pengiriman bisa di atur dengan menyesuaikan ukuran plat, dengan lebar maksimal plat 19 mm (jadi bisa untuk Plat 19 mm kebawah)

Aplikasi
-Tiang Listrik
-Lalu Lintas/Iklan tanda memperbaikan
-Oil/Kimia pipa/selang memperbaiki & pasangan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan