Resiltools Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp65.900 - Rp169.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.4
MaterialStainless Steel
Temperature Resistance (°C)280
Strength of Goods (kg)250
Durability of Goods20 Tahun

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pusing dengan kabel ties anda yang kecil dan mudah karat?
Fitur
- Anti karat
- Anti api
- Tidak beracun
- Anti korosi
- Dan lain-lain.
Kegunaan
Dengan ukurannya yang lebar, kabel ties ini juga bisa digunakan untuk pengganti plat strapping, tanpa butuh klem, bisa langsung pasang. digunakan untuk mengikat tiang, kayu, peti, barang dan lain-lain.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan