Resiltools Heat Srinkable Tube

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp319.900
Spesifikasi
MaterialPolyolefin
Temperature Resistance (°C)-55 to 125
Durability of Goods10 Tahun

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pusing mencari pelindung kabel yang tahan api?

1 Unit pemesanan terdiri dari 140 pcs:
- 2 mm x 30 mm (50 pcs)
- 3 mm x 65 mm (25 pcs)

Spesifikasi Warna per 1 ukuran :
- HItam
- Putih
- Kuning
- Hijau
- Merah
- 4 mm x 65 mm (15 pcs)
- 5 mm x 65 mm (10 pcs)
- 6 mm x 65 mm (10 pcs)
- 8 mm x 90 mm ( 15 pcs)
- 10 mm x 90 mm (15 pcs)
Kegunaan
Isolasi berbentuk tabung plastik yang akan menyusut jika dipanaskan menggunakan api atau heat gun. terbuat dari bahan Polyolefin sehingga tahan terhadap Listrik, api dan kimia.
Digunakan untuk melindungi kabel atau menutup bagian kabel yang terbuka, sehingga memberikan ketahanan abrasi dan perlindungan lingkungan.
Cara memasangnya pun sangat mudah, masukan kabel kedalam Heat Shrink lalu panaskan menggunakan api atau heat gun.
Dengan rasio penyusutan 2 : 1
Dengan kata lain, bisa membungkus kabel dengan ukuran 2 kali di bawah heat shrink,
Contoh: jika heat shrink ukuran 18 mm, bisa menyusut untuk kabel ukuran 9 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan