Anker Power Bank

Sebelum PPN:
Rp639.900 - Rp729.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)52x98x24
Input USB-C5V=3A/9V=2A/12V=1.5A (Maks. 18W)
Output USB-C5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/10V=2.25A/15V=2A/20V=1.5A (Maks. 30W)
Output USB-A5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/10V=2.25A (Maks. 22.5W)
Total Output (V)5
Capacity (mAH)10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengisian Kecepatan Tinggi 30W: Isi daya iPhone Anda dengan output maksimum 30W, tingkatkan masa pakai baterai hingga 3 kali lebih cepat dibandingkan pengisi daya standar.

Ringkas Namun Bertenaga: Meskipun ukurannya ramah di kantong, Powerbank ini memiliki keunggulan, memberikan tambahan waktu pemutaran video selama 20 jam untuk iPhone 14.

Smart Display: Dapatkan informasi sekilas melalui layar LCD, memungkinkan Anda melacak status baterai dan waktu penggunaan tanpa kerumitan.

Fitur Keamanan Tingkat Lanjut: Dilindungi oleh sistem keamanan ActiveShield 2.0 yang canggih, powerbank Anker 533 menjalani lebih dari 3.000.000 pemeriksaan suhu per hari untuk memastikan kinerja dan perlindungan optimal.

Apa yang Anda Dapatkan: Powerbank Anker 533 (PowerCore 30W), panduan selamat datang, garansi 18 bulan tanpa rasa khawatir, dan layanan pelanggan yang ramah. *Kapasitas 10.000mAh terdiri dari dua baterai 5.000mAh yang dihubungkan secara seri.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan