BULL Vibrator Mesin Bor

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Power (W)1200
Hose Length (m)1.5
Hose Diameter (mm)35
Speed (minute)4000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan