BULL Spray Gun Baterai

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Nozzle (mm)2.2/1.8/1.5
Power (V/mAh)21/4.0
Capacity (ml)1000
Speed (rpm)42000
Battery Work (minute)20
Charging Time (hour)1.5
Maximum Flow (ml/minute)650
Maximum Pressure (bar)1.0
Maximum Viscosity (din/s)<=80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Brass Nozzle and Needle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan