BULL Mesin Scroll Saw

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50
Power (W)120
Speed per minute1400
Blade Size (mm/T)125/15/18
Table Size (mm)415x250
Angle (°)0-45
Cutting Size (mm)406
Depth at 0° (mm)50
Depth at 45° (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Variable Speed
- LED Light
- With Handle
- Blower Pipe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan