Himel Overvoltage and Undervoltage Release

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
[Ue] Rated Operational Voltage (V)240
Clamping Connection Capacity (mm²)1 to 2.5
Network TypeAC
Network Frequency (Hz)50/60
Voltage Release TypeOvervoltage and undervoltage release
Device Short NameMV + MN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The product images shown are for illustration purpose only and may not be an exact representation of the product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan