INGCO Scissor (Gunting)

Sebelum PPN:
Rp32.900 - Rp34.900
Spesifikasi
Size (mm)215
MaterialStainless Steel
Blade Thickness (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Unique design handle
Sand blast surface
Packed by sliding card

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan