INGCO Drywall Sander

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220-240, 50/60
Input Power (W)1050
Grinding Pad Diameter (mm)215
Sanding Paper Diameter (mm)225
Tube Diameter (mm)32
Dust Hose Diameter (mm)38
No Load Speed (rpm)600-2600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Integrated work light
With 12pcs sand papers
With 3pcs connection adapters
With 2m flexible pipe
With 1pcs extension bar
With 1pcs dust bag
With 1set extra carbon brushes
Packed by color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait