INGCO Cordless Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Voltage (V)20
Thrust (N)3700
Gluing Speed (mm/s)0.5-4.4
No Load Current (A)0.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Battery and charger sold separately, Packed by color box
Fitur
- Alat bisa mengatur konsistensi Sealant / Lem yang keluar, hasilnya jadi lebih rapi dan hemat Lem
- Kecepatan Aliran juga bisa diatur apabila ingin mengalir lambat atau kencang
- Alat juga memiliki fitur anti-tetesan yang secara otomatis menarik kembali batang pendorong begitu pelatuk dilepaskan untuk mencegah perekat berlebih agar tidak menetes dan membuat proyek Anda berantakan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan