Hi-Tech Timbangan Digital dengan Fitur Hemat Daya (Timbangan Digital)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
LCD Display (mm)30
Weight Unitkg/pcs
DC Spesification (Ah/V)4/6 Rechargeable Battery
AC Specifications (V/Hz)110 or 220 +10%, 50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Sample Counting Function
- Energy-Saving Function
- Tare Function
- Animal weighting available
- Single point or multi points Calibration
- Low Power & Charging Status Indication

Option :
1. Rs232 Interface
2. Label printer
3. Light tower

Ulasan Produk