Jason Diamond Wheel Super Thin (Mata Gerinda Potong Keramik)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Size (inch)4.5
Maximum RPM13800
Size (mm)115
Maximum Speed (m/s)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
- Continuous Rim (Basah)
Keramik, Ubin, Porselin, dan Marmer
- Turbo
Batu alam dan buatan, Beton, Batu bata, Marmer, Granit dan Fiberglass
- Segmented (Kering)
Beton, Granit, Batu bata, Aspal dan Materi tahan panas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan