GOMESIN Coding Machine

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50-60
Power (W)180
Object Size LxW (mm)50-550x30-300
Printing Size (mm)6-25
Machine Size (cm)44x46.5x30
Speed (pcs/minute)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait