GOMESIN Continuous Bag Sealing Machine

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50-60
Conveyor Capacity (kg)5
Heater Seal Temperature (°C)0-300
Seal Width (cm)0.6-1.2
Sealing Power (W)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set Konten:

- 1 Unit Continuous Band Sealer
- Sparepart Teflon belt Band Sealer
- Sparepart Vanbelt Band Sealer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait