Seiv Bowl Regency (Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorAssorted Colors
Diameter (inch)6.4
MaterialMelamin Food Grade
Usage Temperature (°C)0 to 120
Dimensions (mm)162x162x73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Barang yang dikirim ke konsumen adalah Assorted Color dan tidak bisa memilih warna tertentu - Barang yang dikirim tergantung kondisi stok yang tersedia
Feature
- Kilap
- Kuat
- Tahan Gores
- Tidak Mudah Pecah
- Elegan
- Aman digunakan sehari hari

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan