ASIMETO Digital Outside Micrometers

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp9.799.900
Spesifikasi
Resolution (mm)0.001
Flatness (µm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Carbide tipped measuring faces
- Read the actual absolute measuring position after switching on the display
- Automatic off to maximize battery life
- Absolute or incremental measuring modes

Data Output:
Cable data output: 900-05-4/5
Wireless data output: Transmitter 901-00-4/6 / Receiver 901-00-3
Bluetooth data output: 901-01-2/4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan