CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots (Sepatu Proyek)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorRust
SNI LicenseYes
Material Sol LuarDouble PU
SNI Number157/W/RE/B/V/2017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CHEETAH Jubatus Rust ADV adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Composite Toe : Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.
- Rebound2 Outsole : Improved grip dan heel shock absorption yang lebih memberikan kenyaman untuk dipakai sepanjang hari.
- Quick Fit : Dengan Quick Lace mengikat dan melepas sepatu jadi cepat dan praktis.
- Nail Protection : Solegard melindungi telapak kaki dari benda tajam tanpa membuat sepatu kaku.
- All Day Comfort : Airgo2 PU Insole memberikan bantalan dan kenyamanan selama aktivitasmu.
- Stay Dry : Lining dalam Dry Max menyerap keringat sehingga kaki tetap sejuk segar.
- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.
- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
- S3 Contruction : water resistant leather upper keeps your feet dry longer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan