GOODYEAR Car Tires Wrangler DT (Ban Mobil)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Tire Size175R13
ApplicationLight Truck
Section Width175
Aspect RatioStandard Aspect
Rim Size13
Load Index97/95
Maximum Load Capacity (kg)730/690
Ply Rating8
Speed RatingN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Goodyear Wrangler DT provides excellent durability and wear performance.
Feature
Sturdy Block/Rib Pattern
Superb traction & handling
Straight, Long Grooves
Improved resistance to aquaplaning
Neutral Contour Carcass
Good handling and mileage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan