Fuji Electric Auto Breaker for General Purpose Wiring G-TWIN Series

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Frame (AF)50
Rated Breaking Capacity (kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2: (AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2, GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・( AC230V)2.5/2
Rated Current (A)30
Connection MethodSurface Type (Screw Terminal)
M Code50083074
Number of Poles/Elements3P3E
Rated Insulation Voltage (V) AC690/DC250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan